Cabezal de husillo ⌀ 86 – 402 mm, Unión: HW63

Número de artículo: 237571 HW63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Unión precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Unión HW63
Refrigeración interior
⌀ exterior D1 80 mm
Longitud útil L1 89,5 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 237571 HW63
EAN / GTIN 4062406123970
Número del fabricante 237571 HW63

Descripción

Aplicación:

Para soportes de plaquita con plaquita ISO adecuada tipo CC..09T3.