• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de corte KOMET® Unisix® 42-010

Número de artículo: 236740 42-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,73 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,10 € / Unidad
a petición
En stock
95 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 080404
Denominación 42-010
Clase P25M
Tipo ST900
Material de corte HM
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,16 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236740 42-010
EAN / GTIN 4047109059245
Número del fabricante W29 42010.0403

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
130
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.
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
    Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra