Plaquita de corte KOMET® Unisix®, P25M, Denominación tipo W29: 34-010

Número de artículo: 236740 34-010
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    11,91 € / Unidad
  • de 10Unidad
    9,92 € / Unidad
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación tipo W29 precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 06T304
Denominación 34-010
Clase P25M
Tipo ST900
Material de corte HM
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,15 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236740 34-010
EAN / GTIN 4047109058965
Número del fabricante W29 34010.0403

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
130
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.