Corona perforadora KOMET KUB® V464 90 mm

Número de artículo: 236660 90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Mango: ABS
  • Empleo de taladro: Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal D 90
    Mango ABS
    Empleo de taladro Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
    Refrigeración interior
    Longitud de voladizo LA 75 mm
    ABS® T ⌀ d 50 mm
    ⌀ exterior d1 87,5 mm
    Tamaño de la punta de centrado 80
    Código ISO plaquita de corte WOEX06T304
    Juego tornillo para plaquita reversible 239655 10IP (2,8 Nm)
    Número de filos Z 1
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 236660 90
    EAN / GTIN 4047109090521
    Número del fabricante V46 40901

    Descripción

    Ejecución:

    Brocas de plaquitas (corona de perforación) con insertos de plaquitas y unión ABS® T, de corte a derecha. El inserto de plaquitas reversibles para la plaquita exterior se puede ajustar en +5mm en el ⌀. Se usa con asientos ABS® N y prolongaciones ABS® T. Proceso seguro hasta 6×D.
    De proceso seguro hasta 6×D.

    Aplicación:

    Con punta de centrado n.º 236661236662.
    Con plaquitas de corte n.º 236740237080.

    Volumen de suministro:

    Corona de taladro con accesorios.

    Nota:

    Piezas de repuesto a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra