{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal D | 100 | |
Mango | ABS | |
Empleo de taladro | Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
para ⌀ pulgadas | 3 15/16 pul | |
Longitud de voladizo LA | 85 mm | |
ABS® T ⌀ d | 63 mm | |
⌀ exterior d1 | 97,2 mm | |
Tamaño de la punta de centrado | 80 | |
Código ISO plaquita de corte | WOEX080404 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239655 15IP (6,3 Nm) | |
Número de filos Z | 1 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236660 100 | |
Número del fabricante | V46 41001 |