Broca de plaquitas KOMET KUB Quatron® Mango ABS® 36 mm

Número de artículo: 235507 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta: 4×D
  • Mango: ABS
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Quatron®
⌀ nominal D 36
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 4×D
Mango ABS
Refrigeración interior
Longitud útil L1 144 mm
Longitud de voladizo LA 184 mm
⌀ del mango ABS® Ds 63 mm
Código ISO plaquita de corte SOEX 120508 44-...
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 20IP (6,3 Nm)
Número de filos Z 1
Longitud total L 222 mm
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 235507 36
EAN / GTIN 4047109098527
Número del fabricante U14 03600

Descripción

Aplicación:

Con plaquitas n.º 236520236576.

Nota:

Uso solo en condiciones de máquina estables.
Taladrado con eje decalado hasta Vmáx = 0,25 mm, p. ej. con el dispositivo de ajuste de excéntrica n.º 239010239012.
Diámetro máximo alcanzable mediante desvío =D+0,5 mm.
Otros tamaños disponibles a petición.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra