XOMT110406 UNI

Número de artículo: 235072 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,26 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,05 € / Unidad
a petición
En stock
1.339 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte XOMT110406
    Clase HBD30
    Material de corte MD
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,06 - 0,16
    Número de cambios/cortes 4
    Recubrimiento TiAlN
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 235072 UNI
    EAN / GTIN 4062406253967
    Número del fabricante 235072 UNI

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    160
    Acero < 750 N/mm²
    P
    150
    Acero < 900 N/mm²
    P
    140
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    110
    INOX > 900 N/mm²
    M
    90
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    220
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    El filo central centra la broca de forma rápida y segura. El filo exterior ofrece un excelente control de la viruta.

    Aplicación:

    Plaquitas reversibles SOMT únicamente en el filo exterior. Plaquitas reversibles XOMT únicamente en el filo central.

    Idóneo para:

    HOLEX Pro Drill n.° 235000235010.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra