WOEX 040304 E INOX

Número de artículo: 232570 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,39 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,17 € / Unidad
a petición
En stock
289 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WOEX 040304 E
    Clase HB7635
    Material de corte MD
    Estrategia de arranque de virutas MTC
    Avance f 0,08 mm/rev.
    Número de cambios/cortes 3
    Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 232570 INOX
    EAN / GTIN 4045197346513
    Número del fabricante 232570 INOX

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    275
    Acero < 750 N/mm²
    P
    275
    Acero < 900 N/mm²
    P
    215
    INOX < 900 N/mm²
    M
    165
    INOX > 900 N/mm²
    M
    165
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Idóneo para:

    Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT n.° 232298; 232300; 232302; 232310.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra