Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 48

Número de artículo: 232273 48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 5×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 5×D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior
Intervalo ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Longitud útil L1 231,8 mm
Cono Morse CM tamaño 5
Tornillos de amarre 232990 TX20
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232273 48
EAN / GTIN 4062406105976
Número del fabricante 232273 48

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.