{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | 5×D | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Longitud útil L1 | 171,5 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 3 | |
Tornillos de amarre | 232990 TX9 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232273 18 | |
EAN / GTIN | 4062406105945 | |
Número del fabricante | 232273 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elemento de base Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 18
a petición
En stock
18 piezas en stock
377,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
365,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
76 piezas en stock
339,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 5×D | 5×D | 5×D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Longitud útil L1 | 171,5 | 95 | 168,3 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |