{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | 1,5 × D | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 13 mm - 17,5 mm | |
Longitud útil L1 | 26 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Tornillos de amarre | 232990 TX8 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232271 13 | |
EAN / GTIN | 4062406105815 | |
Número del fabricante | 232271 13 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Base element 6371G-50-500-040 Vástago de cono Morse, con refrigeración interior 13
a petición
En stock
6 piezas en stock
258,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
216,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
227,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 13 ;17,5 | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Ejecución | 1,5 × D | 1,5×D | 1,5 × D |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Mango | Cono Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Longitud útil L1 | 26 | 21 | 26 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |