{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | 1,5 × D | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Longitud útil L1 | 18,8 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Tornillos de amarre | 232990 TX7 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232271 12 | |
EAN / GTIN | 4062406104504 | |
Número del fabricante | 232271 12 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |