Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior 36

Número de artículo: 232265 36
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 8×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución 8×D
Mango Cono Morse
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Intervalo ⌀ Dc 36 mm - 47 mm
Longitud útil L1 349,3 mm
Cono Morse CM tamaño 4
Tornillos de amarre 232990 TX20
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 232265 36
EAN / GTIN 4045197592651
Número del fabricante 232265 36

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.
Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
Reducir los valores de avance f en un 5 % y los valores vc en un 10 %.