Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior 18

Número de artículo: 232265 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Ejecución: 8×D
  • Mango: Cono Morse
  • Número de filos Z: 2
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución 8×D
    Mango Cono Morse
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Intervalo ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
    Longitud útil L1 273,1 mm
    Cono Morse CM tamaño 3
    Tornillos de amarre 232990 TX9
    Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 232265 18
    EAN / GTIN 4045197592637
    Número del fabricante 232265 18

    Descripción

    Ejecución:

    Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

    Nota:

    Otros tamaños disponibles a petición.
    Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.° 343000-343530.
    Reducir los valores de avance f en un 5 % y los valores vc en un 10 %.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra