TGFHR 32C-3T33L-JHP Lamas Reforzadas para Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, que Montan Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

Número de artículo: 2302994
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302994
EAN / GTIN 7291075350203
Número del fabricante 2302994
Número L L23920 2545

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 33 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Longitud total (OAL) 110.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 33 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Longitud total (OAL) 110.5 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra