TGTL 12.7-2JHP Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2302399
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANG-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302399
EAN / GTIN 7291075301939
Número del fabricante 2302399
Número L L23920 3140

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de tronzado
  • Ancho de corte máx. (CWX): 0,1″
  • Ancho de corte mín. (CWN): 0,071″
  • Altura total (OAH): 0,8″
  • Longitud total (OAL): 3,94″.

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 0.068″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.1″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.071″
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.73″
  • Altura total (OAH): 0.8″
  • Longitud total (OAL): 3.94″
  • Altura del mango (H): 1/2″
  • Ancho del mango (B): 1/2″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 0.94″

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra