TGTR 12.7-2JHP Portaherramientas de Tronzado y Ranurado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante, para Plaquitas TANG-GRIP

Número de artículo: 2302398
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TANG-GRIP
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2302398
    EAN / GTIN 7291075301922
    Número del fabricante 2302398
    Número L L23920 3120

    Descripción

    Descripción:

    • Portaherramientas de tronzado
    • Ancho de corte máx. (CWX): 0.1″
    • Ancho de corte mín. (CWN): 0.071″
    • Altura total (OAH): 0.8″
    • Longitud total (OAL): 3.94″

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB): 0.068″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.1″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.071″
    • Longitud de la cabeza (LH): 0.73″
    • Altura total (OAH): 0.8″
    • Longitud total (OAL): 3.94″
    • Altura del mango (H): 1/2″
    • Ancho del mango (B): 1/2″
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 0.94″

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANG-GRIP" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra