• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TGSU 56C-9-IQ Lamas con Parte Superior Plana con Asientos Tangenciales y Plaquitas TANG-GRIP de Una Punta para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2302183
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIPIQ
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2302183
EAN / GTIN 7291075264432
Número del fabricante 2302183
Número L L23920 2064

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 10 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8.7 mm, Longitud total (OAL) 260 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 8.2 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 8.2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Ancho de corte máximo (CWX) 10 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 8.7 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Longitud total (OAL) 260 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 220 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos