TGTL 19-4-IQ Portaherramientas TANG-GRIP con Mango Integral para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301854
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TANG-GRIPIQ
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2301854
    EAN / GTIN 7291075218510
    Número del fabricante 2301854
    Número L L23920 896

    Descripción

    Descripción:

    Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.177″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.146″ ,Altura total (OAH) 0.82″ ,Longitud total (OAL) 4-1/2″

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB): 0.134″
    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.177″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.146″
    • Longitud de la cabeza (LH): 0.9″
    • Altura total (OAH): 0.82″
    • Longitud total (OAL): 4-1/2″
    • Altura del mango (H): 3/4″
    • Ancho del mango (B): 3/4″
    • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANG-GRIPIQ" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra