SGSA 125-3-32K-16Z-FP Sierras de Tronzar/Ranurar para Plaquitas GSAN con Autofijación

Número de artículo: 2301806
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Fresa de disco

Identificación y clasificación

Número de artículo 2301806
EAN / GTIN 7291075205183
Número del fabricante 2301806
Número L L24130 72

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 125 mm, Número de plaquitas (CICT) 16, Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm, Espesor del núcleo (THUB) 2.4 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 16

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Diámetro de corte (DC) 125 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 16
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.53 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.7 mm
  • Espesor del núcleo (THUB) 2.4 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSAN 3
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 16
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 635 Rev/min

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra