DGTR 19B-1.4D30 Portaherramientas Reforzado de Tronzado y Ranurado con Mango Integral, Especial para Plaquitas DGNC

Número de artículo: 2301419
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2301419
    EAN / GTIN 7291075089219
    Número del fabricante 2301419
    Número L L23920 3036

    Descripción

    Descripción:

    • Portaherramientas de tronzado
    • Profundidad de corte, máx. (CDX): 0,591″
    • Ancho de corte máx. (CWX): 0,055″
    • Ancho de corte mín. (CWN): 0,055″
    • Longitud total (OAL): 5-1/2″

    Característica:

    • Ancho del cuerpo (WB): 0.039″
    • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.591″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Ancho de corte máximo (CWX): 0.055″
    • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.055″
    • Longitud de la cabeza (LH): 1.2″
    • Longitud total (OAL): 5-1/2″
    • Altura del mango (H): 3/4″
    • Ancho del mango (B): 3/4″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra