DGL 1400JS-15D IC1030 Plaquitas de Doble Cara para Tronzado de Materiales Blandos, Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro y Paredes Delgadas

Número de artículo: 3384590
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3384590
EAN / GTIN 7291075206920
Número del fabricante 3384590
Número L L23940 2059

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.02 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm, Ancho de corte (CW) 1.4 mm, Longitud total (OAL) 15.4 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.02 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 1.4 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.07 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Longitud total (OAL) 15.4 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra