Descripción:
Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 6, Ancho de corte máximo (CWX) 2.42 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.38 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 39 mm, Espesor del núcleo (THUB) 1.9 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Profundidad máxima de corte (CDX) 20 mm
- Diámetro de corte (DC) 80 mm
- Número de plaquitas (CICT) 6
- Ancho de corte máximo (CWX) 2.42 mm
- Ancho de corte mínimo (CWN) 2.38 mm
- Diámetro del núcleo (DHUB) 39 mm
- Espesor del núcleo (THUB) 1.9 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 2.4
- Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6
- Máxima velocidad de rotación (RPMX) 1000 Rev/min