SGTFR 25.4-4 Portaherramientas Integral SELF-GRIP para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2300863
Price per
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300863
EAN / GTIN 7291075094312
Número del fabricante 2300863
Número L L23920 784

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.178″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.139″ ,Longitud total (OAL) 5.9″

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB): 1/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.178″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.139″
  • Longitud total (OAL): 5.9″
  • Altura del mango (H): 1″
  • Ancho del mango (B): 1″
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA): 2-1/2″

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra