SGFFR 25-60-6 Portaherramientas Integrales Ranurado Frontal

Número de artículo: 2300419
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300419
EAN / GTIN 7291075068948
Número del fabricante 2300419
Número L L23920 531

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm, Ancho de corte (CW) 6 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 77 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 57 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 30 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 6 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra