SGAFL 16-2 Portaherramientas Integral SELF-GRIP Reforzado para Tornos Automáticos

Número de artículo: 2300167
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SELF-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2300167
EAN / GTIN 7291075067439
Número del fabricante 2300167
Número L L23920 1366

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm, Longitud total (OAL) 140 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 2.69 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 1.8 mm
  • Longitud total (OAL) 140 mm
  • Altura del mango (H) 16 mm
  • Ancho del mango (B) 16 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 36 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SELF-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra