Fresa de disco HELISLOT sin brida 100/10 mm

Número de artículo: 227714 100/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC / Zeff (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie HELISLOT
    ⌀ de corte DC 100 mm
    Cantidad efectiva de filos Zef 10
    Número de plaquitas de corte 10
    Ejecuciones de mangos con perforación
    Profundidad de corte máxima ae máx. 23 mm
    Longitud total Ltot 18 mm
    ⌀ de perforación de asiento 32 mm
    Anchura de ranura ap 14 mm
    Quality Dress SDN D100-14-32-XN13
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 227714 100/10
    EAN / GTIN 7291075335569
    Número del fabricante 3106753

    Descripción

    Ejecución:

    Mecanizado económico de ranuras y ranuras en T. Anchos de ranura diferentes con un solo tamaño de plaquita por concepto de asiento de plaquita con dientes desfasados. Plaquitas cuadradas con ángulo de desprendimiento positivo para un mecanizado eficiente y suave. Alta fiabilidad del proceso gracias al soporte optimizado de la placa en el asiento.

    Pieza de repuesto:

    Juego de tornillos para plaquita n.° 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra