{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 15,7 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 57 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,61 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 23,6 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 170408 | |
Tornillo para plaquita | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227515 32/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672950 | |
Número del fabricante | THN03520 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MEC17, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/3mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
277,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
303,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
23 piezas en stock
270,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 | M16 |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | Escuadrado | Fresado circular; Ramping; Plunging |
Longitud total Ltot | 40 mm | 35 mm | 35 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Ejecuciones de mangos | con rosca | con rosca | con rosca |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados |