Fresa angular de 90° MEC17, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/2mm

Número de artículo: 227515 25/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos con rosca
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 15,7 mm
Longitud total Ltot 35 mm
Rosca de alojamiento M M12
⌀ D3 18 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 43 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,86 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 16,6 mm
Plaquita de corte adecuada BDMT 170408
Tornillo para plaquita 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227515 25/2
EAN / GTIN 4960664672943
Número del fabricante THN03518

Descripción

Ejecución:

Las aristas de corte largas permiten profundidades de corte extremadamente grandes.
Cantidad de filos reducida.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular de 90° MEC17, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/2mm

Fresa angular de 90° MEC17, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/2mm

a petición
En stock
8 piezas en stock
238,86 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
233,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2
Rosca de alojamiento M M12 M12
Refrigeración interior
⌀ de corte DC 25 mm 25 mm
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 16,6 mm 12,56 mm
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular