{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 15,7 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | |
Longitud total Ltot | 130 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 57 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,61 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 23,6 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 170408 | |
Tornillo para plaquita | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227500 32/3L | |
EAN / GTIN | 4960664396184 | |
Número del fabricante | THN03255 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular de 90° MEC17 32/3L mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
277,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
327,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
331,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 |
Longitud de voladizo L1 | 40 mm | 40 mm | 55 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 170408 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ de corte DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,61 grados | 0,65 grados | 0,53 grados |