{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 55 mm | |
Longitud total Ltot | 195 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 61 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,53 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 26,85 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215800 32/3L | |
EAN / GTIN | 4045197281210 | |
Número del fabricante | 215800 32/3L |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa angular 90°, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 32/3Lmm
a petición
En stock
33 piezas en stock
331,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
327,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 55 mm | 40 mm |
Longitud total Ltot | 195 mm | 210 mm |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003.. | AP.. 1335.. |
⌀ de corte DC | 32 mm | 32 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | 30 mm |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | 62 mm |