{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 14 mm | |
Número de filos Z | 1 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
Longitud de voladizo L1 | 37 mm | |
Longitud total Ltot | 85 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 25 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 26,8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,55 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 9,25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | AP.. 1003.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 215800 14/1 | |
EAN / GTIN | 4045197702654 | |
Número del fabricante | 215800 14/1 |