Fresa angular 90° MECH11, con taladro, ⌀ D / Zef: 40/4mm

Número de artículo: 227455 40/4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 40 mm
Forma del mango con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
Refrigeración interior no
Código ISO plaquita de corte BDMT 11T308
Cantidad efectiva de filos Zef 4
Número de plaquitas de corte 16
Profundidad de corte máxima ap máx. 37 mm
Longitud total Ltot 50 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
Plaquita de corte adecuada BDMT 11T308
Tornillo para plaquita reversible 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 227455 40/4
EAN / GTIN 4960664526390
Número del fabricante THN03960
Fabricante KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto ae superiores con la misma profundidad de corte ap. Es posible la productividad elevada incluso en máquinas de potencia relativamente baja.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra