Fresa angular 90° MECH11, con taladro, ⌀ D / Zef: 50/6mm

Número de artículo: 227455 50/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 50 mm
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
Refrigeración interior no
Código ISO plaquita de corte BDMT 11T308
Cantidad efectiva de filos Zef 6
Número de plaquitas de corte 30
Profundidad de corte máxima ap máx. 46 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
Plaquita de corte adecuada BDMT 11T308
Tornillo para plaquita 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227455 50/6
EAN / GTIN 4960664526406
Número del fabricante THN03963

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto ae superiores con la misma profundidad de corte ap. Es posible la productividad elevada incluso en máquinas de potencia relativamente baja.