{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO plaquita de corte | BDMT 11T308 | |
Cantidad efectiva de filos Zef | 2 | |
Número de plaquitas de corte | 8 | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 37 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 46 mm | |
Longitud total Ltot | 104 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 11T308 | |
Tornillo para plaquita | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227453 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526314 | |
Número del fabricante | THN03900 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular 90° MECH11 25/2 mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
481,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
25 piezas en stock
647,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total Ltot | 104 | 112 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | BDMT 11T308 | LO.U0904.. |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | Mango Weldon |
⌀ de corte DC | 25 | 25 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |