Fresa angular 90° MECH11 40/4 mm

Número de artículo: 227453 40/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 40 mm
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
Refrigeración interior
Código ISO plaquita de corte BDMT 11T308
Cantidad efectiva de filos Zef 4
Número de plaquitas de corte 24
Profundidad de corte máxima ap máx. 55 mm
Longitud de voladizo L1 64 mm
Longitud total Ltot 126 mm
⌀ de mango Ds h6 32 mm
Plaquita de corte adecuada BDMT 11T308
Tornillo para plaquita 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227453 40/4
EAN / GTIN 4960664526345
Número del fabricante THN03910

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de corte reversibles entalladas para conseguir fuerzas de corte y vibraciones reducidas. Al comparar, se consiguen anchuras de contacto ae superiores con la misma profundidad de corte ap. Es posible la productividad elevada incluso en máquinas de potencia relativamente baja.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular 90° MECH11  40/4 mm

Fresa angular 90° MECH11 40/4 mm

a petición
En stock
1 piezas en stock
936,18 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock
1.117,56 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de plaquitas de corte 24 24
Longitud de voladizo L1 64 69
Cantidad efectiva de filos Zef 4 4
Empleo de fresa Escuadrado Escuadrado
Longitud total Ltot 126 131
Plaquita de corte adecuada BDMT 11T308 LO.U0904..
Ángulo de ajuste κ 90 90