{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 16 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 61 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,41 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 28 mm | |
Plaquita de corte adecuada | BD.. 0703 | |
Tornillo para plaquita | 229707 (T6; 0,45 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 227115 32/8 | |
EAN / GTIN | 4960664462933 | |
Número del fabricante | THN03700 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa angular de 90° MECX 32/8 mm
a petición
En stock
4 piezas en stock
482,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
397,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de fresa | Fresado circular ;Ramping ;Escuadrado | Fresado circular ;Ramping ;Escuadrado |
Longitud total Ltot | 40 | 35 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 |
⌀ D3 | 29 | 30 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 61 | 62 |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,41 | 0,4 |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |