Fresa angular de 90° MECX 40/10 mm

Número de artículo: 227115 40/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Escuadrado
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 40 mm
Número de filos Z 10
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Escuadrado
Refrigeración interior
Profundidad de corte máxima ap máx. 6 mm
Longitud total Ltot 40 mm
⌀ de perforación de asiento 22 mm
⌀ D3 37 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 77 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 mm
Ángulo de rampa αmáx. 0,32 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 36 mm
Plaquita de corte adecuada BD.. 0703
Tornillo para plaquita 229707 (T6; 0,45 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227115 40/10
EAN / GTIN 4960664462940
Número del fabricante THN03704

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa angular de 90° MECX  40/10 mm

Fresa angular de 90° MECX 40/10 mm

a petición
En stock
11 piezas en stock
590,79 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
441,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ de perforación de asiento 22 mm 16 mm
Plaquita de corte adecuada BD.. 0703 AP.. 0602..
⌀ de corte DC 40 mm 40 mm
Ángulo de ajuste κ 90 grados 90 grados
⌀ D3 37 mm 38 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 78 mm 78 mm
Tipo de producto Fresa angular Fresa angular