{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 32 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
⌀ D3 | 27 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 59 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 62 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,44 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 26,25 mm | |
Plaquita de corte adecuada | TOMT060508 | |
Tornillo para plaquita | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 226410 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664914258 | |
Número del fabricante | THN08499 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa angular de 90° MEW 32/4 mm
a petición
En stock
2 piezas en stock
271,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
254,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
312,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 4 | 4 | 4 |
Rosca de alojamiento M | M16 | M16 | M16 |
Empleo de fresa | Plunging; Ramping; Escuadrado | Escuadrado | Escuadrado; Fresado circular; Ramping |
Longitud total Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
⌀ de corte DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados | 90 grados |