PNEG 1106XNEN-GL GG

Número de artículo: 223322 GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    25,16 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,97 € / Unidad
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte PNEG 1106XNEN-GL
    Tipo FG
    Clase PR1525
    Material de corte MD
    Filo de planeado 2,6 mm
    Avance fz por diente 0,12 mm
    Número de cambios/cortes 10
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 223322 GG
    EAN / GTIN 4960664732920
    Número del fabricante TLB05300

    Tablas de Aplicación

    GG(G)
    K
    180
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Plaquita de corte pentagonal de 10 filos para el mecanizado estable y rentable.
    GL - Geometría orientada a la superficie.

    Nota:

    Valores de aplicación para ae = 0,3×D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra