PNMU 1205 ANER-SM S

Número de artículo: 222819 S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    25,81 € / Unidad
  • de 10Unidad
    21,51 € / Unidad
a petición
En stock
120 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte PNMU 1205 ANER-SM
    Tipo S
    Clase CA6535
    Material de corte MD
    Avance fz por diente 0,06 − 0,15 mm
    Número de cambios/cortes 10
    Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 222819 S
    EAN / GTIN 4960664686520
    Número del fabricante TMA05054

    Tablas de Aplicación

    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    220
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Nota:

    Valores aproximativos de aplicación para ae = 0,3 × D.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra