{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 160 mm | |
Número de filos Z | 12 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 47,5 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 173 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1205 | |
Tornillo para plaquita | 229700 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 222800 160/12 | |
EAN / GTIN | 4960664602469 | |
Número del fabricante | THN04494 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresa de planear de 47,5° MFPN45, con taladro, ⌀ D / cantidad de filos Z: 160/12mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
885,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
889,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
832,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Longitud total Ltot | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Refrigeración interior | no | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | MTC | MTC |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |