Fresa de avance elevado MFH mini 20/4 mm

Número de artículo: 221955 20/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 20 mm
    Número de filos Z 4
    Ejecuciones de mangos Mango Weldon
    Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    ⌀ D3 13 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
    Longitud de voladizo L1 50 mm
    Longitud total Ltot 101 mm
    ⌀ de mango Ds h6 20 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 33 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 38 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 1,52 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 11,3 mm
    Plaquita de corte adecuada LOGU 0303..
    Tornillo para plaquita 229713 (8IP; 1,2 Nm)
    Ángulo de ajuste κ 15 grados
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 221955 20/4
    EAN / GTIN 4960664741373
    Número del fabricante THN07624

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra