{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 20 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
Ejecuciones de mangos | Mango Weldon | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Plunging | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 1 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 50 mm | |
Longitud total Ltot | 101 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 20 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 33 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,52 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 11,3 mm | |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | |
Tornillo para plaquita | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Ángulo de ajuste κ | 15 grados | |
Tipo de producto | Fresa copiadora (RD..10) |
Número de artículo | 221955 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664741366 | |
Número del fabricante | THN07623 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de avance elevado MFH mini 20/3 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
241,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
18 piezas en stock
217,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
202,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 50 | 35 | 50 |
Plaquita de corte adecuada | LOGU 0303.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ de corte DC | 20 | 20 | 20 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 33 | 32 | 34 |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 38 | 38 | 38 |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,52 | 2,26 | 1,62 |