Fresa de avance elevado MFH micro 16/4 mm

Número de artículo: 221942 16/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Número de filos Z 4
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 12 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,5 mm
Longitud de voladizo L1 25 mm
Longitud total Ltot 73 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 28 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 30 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,03 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 11,1 mm
Plaquita de corte adecuada LPGT 0102..
Tornillo para plaquita 229722 (6IP; 0,6Nm)
Ángulo de ajuste κ 11 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221942 16/4
EAN / GTIN 4960664778447
Número del fabricante THN08253

Descripción

Ejecución:

Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado MFH micro 16/4 mm

Fresa de avance elevado MFH micro 16/4 mm

a petición
En stock
1 piezas en stock
248,84 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
228,02 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 4 4
Longitud total Ltot 73 80
Plaquita de corte adecuada LPGT 0102.. RD.. 0501
Ejecuciones de mangos Mango Weldon Mango cilíndrico
⌀ de corte DC 16 16
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 28 27
Longitud de rampa L para αmáx. 11,1 9,72