Fresa de avance elevado MFH micro, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 12/3mm

Número de artículo: 221942 12/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Número de filos Z 3
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas HPC
⌀ D3 8 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,5 mm
Longitud de voladizo L1 20 mm
Longitud total Ltot 65 mm
⌀ de mango Ds h6 12 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 20 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 22 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,61 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 7,1 mm
Plaquita de corte adecuada LPGT 0102..
Tornillo para plaquita 229722 (6IP; 0,6Nm)
Ángulo de ajuste κ 11 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 221942 12/3
EAN / GTIN 4960664778423
Número del fabricante THN08251

Descripción

Ejecución:

Para un mecanizado extraordinariamente rentable gracias a los avances elevados. Reducción de las vibraciones a través de la reducción de la fuerza de corte.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de avance elevado MFH micro, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 12/3mm

Fresa de avance elevado MFH micro, Mango Weldon, ⌀ D / cantidad de filos Z: 12/3mm

a petición
En stock
6 piezas en stock
187,81 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
192,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 3 3
Ángulo de ajuste κ 11 grados 15 - 27 grados
Longitud total Ltot 65 mm 75 mm
Plaquita de corte adecuada LPGT 0102.. RD.. 0501
⌀ D3 8 mm 7 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 22 mm 22 mm
Longitud de rampa L para αmáx. 7,1 mm 5,72 mm