Fresa de avance elevado 7792VX 125/8 mm

Número de artículo: 221908 125/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Plunging; Ramping
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 125 mm
    Número de filos Z 8
    Ejecuciones de mangos con taladro
    Empleo de fresa Fresado circular; Plunging; Ramping
    Refrigeración interior
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    ⌀ D3 104 mm
    Profundidad de corte máxima ap máx. 2,5 mm
    Longitud total Ltot 63 mm
    ⌀ de perforación de asiento 40 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 229 mm
    Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 248 mm
    Ángulo de rampa αmáx. 0,17 grados
    Longitud de rampa L para αmáx. 103,3 mm
    Tamaño de plaquita 12
    Plaquita de corte adecuada XD.. 1205
    Tornillo para plaquita 229919 (T15; 3,1Nm)
    Ángulo de ajuste κ 12 grados
    Fz Helix 0,7
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 221908 125/8
    EAN / GTIN 4059782505605
    Número del fabricante 5656380

    Descripción

    Descripción:

    El diseño único en su género de las plaquitas de corte reversibles, así como su ángulo de inclinación en el cuerpo de la fresa reduce notablemente las fuerzas radiales y las desvía en dirección axial. Plaquitas de corte reversibles especialmente gruesas con 4 filos para aplicaciones de máxima dificultad y rentabilidad elevada. La herramienta resulta especialmente ventajosa en el planeado con fresa de bolsas profundas y, con plaquita wiper rectificada, es apropiada para operaciones tanto de inmersión como de acabado.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra