{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ de corte DC | 42 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 34,6 mm | |
Longitud total Ltot | 40 mm | |
Rosca de alojamiento M | M16 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 76,6 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 83 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 0,8 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 64,45 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNMU040310.. | |
Quality Dress | FFX4 ED42/1.65-6-M16-04 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora |
Número de artículo | 221104 42/6 | |
EAN / GTIN | 7291075393347 | |
Número del fabricante | 3369972 |