{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Ramping | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Longitud total Ltot | 30 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 42,6 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 49 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 0,8 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 1,8 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 28,64 mm | |
Plaquita de corte adecuada | XNMU040310.. | |
Quality Dress | FFX4 ED25/.98-4-M12-04 | |
Tipo de producto | Fresa copiadora |
Número de artículo | 221104 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075393316 | |
Número del fabricante | 3336690 |