{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 2 | |
Ejecuciones de mangos | con rosca | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Escuadrado | |
Refrigeración interior | sí | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 16 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
Rosca de alojamiento M | M12 | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 34 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 48 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 4 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 9,17 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 15,5 mm | |
Plaquita de corte adecuada | ZD.. 16M5 | |
Tornillo para plaquita | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 220806 25/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058323 | |
Número del fabricante | 5672893 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Fresa angular 90° 5720VZ16, con rosca, ⌀ D / cantidad de filos Z: 25/2mm
a petición
En stock
1 piezas en stock
341,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
233,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Rosca de alojamiento M | M12 | M12 |
Refrigeración interior | sí | sí |
⌀ de corte DC | 25 mm | 25 mm |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | 90 grados |
Longitud de rampa L para αmáx. | 15,5 mm | 12,56 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular |